Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg mit Klemmfeder gegen Verrutschen, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg mit Klemmfeder gegen Verrutschen, aus
GN-Zwischensteg 162 mm GN-Zwischensteg mit Klemmfeder gegen Verrutschen, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1859
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7008/162
EAN/GTIN:
     4003625700863
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
chafing dishes schienen

GN-Zwischensteg 162 mm
GN-Zwischensteg mit Klemmfeder gegen Verrutschen, aus Edelstahl 18/10, wird benötigt, um kleinere Behälter im größeren Verbund einzuhängen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 8,11*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,22*
€ 8,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.