| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1848 Herst.-Nr.: 8952/240 EAN/GTIN: 4003625895217 |
| |
|
| | |
| Servierzange 24 cm Servierzange Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus schwarzem ABS, Arbeitsteil aus Edelstahl, temperaturbeständig bis +120°C, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Gewicht: | 0.13 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Salat-Vorlegezange, Salat-Zange, Salatvorlegezange, Salatzange, Servier-Zange, Servierzange, allzweckzange contacto, allzweck zange, salatzange 24 cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,25* | € 11,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,81* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|