Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 14 cm Trichter aus Edelstahl 18/10, mit Seitennut zur Ableitung der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter 14 cm Trichter aus Edelstahl 18/10, mit Seitennut zur Ableitung der
Trichter 14 cm Trichter aus Edelstahl 18/10, mit Seitennut zur Ableitung der
Artikel-Nr.:
     2813-386-1763
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5420/150
EAN/GTIN:
     4003625542043
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter

Trichter 14 cm
Trichter aus Edelstahl 18/10, mit Seitennut zur Ableitung der Behälterluft

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.16 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 26,85*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,20*
€ 27,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,71*
€ 32,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 37,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.