Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichkäsemesser 20 cm Weichkäsemesser Klinge aus X65CrMoV15-Stahl, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weichkäsemesser 20 cm Weichkäsemesser Klinge aus X65CrMoV15-Stahl, mit
Weichkäsemesser 20 cm Weichkäsemesser Klinge aus X65CrMoV15-Stahl, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1742
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3682/200
EAN/GTIN:
     4003625368223
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser

Weichkäsemesser 20 cm
Weichkäsemesser Klinge aus X65CrMoV15-Stahl, mit schwarzem hochdichten Griff aus Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
1 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,16*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 19,83*
€ 26,91*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,33*
€ 30,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.