Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

twixit! HACCP Set 11 cm, 20 Klammern Farbe: 4x Rot, Gelb, Blau, Grün, und Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
twixit! HACCP Set 11 cm, 20 Klammern Farbe: 4x Rot, Gelb, Blau, Grün, und Weiss
twixit! HACCP Set 11 cm, 20 Klammern Farbe: 4x Rot, Gelb, Blau, Grün, und Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-386-1519
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7557/011
EAN/GTIN:
     4003625755719
Suchbegriffe:
Beutelclip
Beutelklammer
Kunststoff-Verschlussclips für Beut...
Tütenclips

twixit! HACCP Set 11 cm, 20 Klammern Farbe: 4x Rot, Gelb, Blau, Grün, und Weiss
Beutelklammer aus Polypropylen, original patentiertes twixit!®, spülmaschinenfest, geeignet für Gefrierschrank und Mikrowelle, verschließt zuverlässig Plastikbeutel, Müllsäcke oder Spritzbeutel

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
11 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,43*
€ 5,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.