Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Dessertteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Dessertteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 19 cm
ARCOROC Dessertteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 19 cm
ARCOROC Dessertteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 19 cm
Artikel-Nr.:
     2813-384-2446
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L3579
EAN/GTIN:
     0883314523935
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller glas
dessertteller
dessertteller 19cm

ARCOROC Dessertteller aus Hartglas - Form STAIRO uni weiß Durchmesser: 19 cm


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC L3581
ab € 2,40*
Sonstiges
ARC International
ARC L5271
ab € 1,80*
Sonstiges
ARC International
ARC L3577
ab € 1,59*
Sonstiges
ARC International
ARC L3576
ab € 2,35*
Sonstiges
ARC International
ARC L3578
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.