Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetvitrine -DOPPELDECKER- 60 x 41 cm, H: 36 cm Set bestehend aus: - 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- 60 x 41 cm, H: 36 cm Set bestehend aus: - 2x
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- 60 x 41 cm, H: 36 cm Set bestehend aus: - 2x
Buffetvitrine -DOPPELDECKER- 60 x 41 cm, H: 36 cm Set bestehend aus: - 2x
Artikel-Nr.:
     2813-383-3475
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11541
EAN/GTIN:
     4004133115415
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Buffetvitrine -DOPPELDECKER- 60 x 41 cm, H: 36 cm Set bestehend aus: - 2x Holzbox mit Kunststoffwanne (PS) - 2x GN 1/1
Tablett aus 18/10 Edelstahl - 4 Stangen, verchromt - 4 Kühlakkus

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
18.30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,17*
€ 219,54*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 220,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,54*
€ 265,51*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 299,27*
€ 356,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.