Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher -PRO- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter Polypropylen mit geschlossenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher -PRO- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter Polypropylen mit geschlossenem
Messbecher -PRO- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter Polypropylen mit geschlossenem
Artikel-Nr.:
     2813-383-2308
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30047
EAN/GTIN:
     4004133300477
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Messbecher -PRO- Ø 12 cm, H: 16,5 cm, 1 Liter Polypropylen mit geschlossenem Griff geprägte Maßskalierung außen Liter- /
Milliliter-Einteilung spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
16.50 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,51*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,39*
€ 5,63*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,93*
€ 6,20*
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30048
ab € 4,42*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30049
ab € 5,65*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30057
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.