Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatzange Gesamtlänge: 25 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Schaufelmaß: 7 x 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatzange Gesamtlänge: 25 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Schaufelmaß: 7 x 4,5
Salatzange Gesamtlänge: 25 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Schaufelmaß: 7 x 4,5
Salatzange Gesamtlänge: 25 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Schaufelmaß: 7 x 4,5
Artikel-Nr.:
     2813-383-116
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     685
EAN/GTIN:
     4004133006850
Suchbegriffe:
Salat-Vorlegezange
Salat-Zange
Salatvorlegezange
Salatzange
Salatzange Gesamtlänge: 25 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Schaufelmaß: 7 x 4,5 cm spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
25.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,16*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,27*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 18,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,00*
€ 20,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.