Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte -TWIN- Micro Chip 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badematte -TWIN- Micro Chip 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Badematte -TWIN- Micro Chip 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2845
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66436
EAN/GTIN:
     4008832793721
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Badematte -TWIN- Micro Chip 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Gewicht:
1.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.