Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS
Artikel-Nr.:
     2813-380-5117
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117630
EAN/GTIN:
     4015613751955
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 10110D, 89 x 83 x 106,5 cm, Material: CNS 18/10
Temperaturbereich bis: 300 °C. Anzahl Einschübe: 10. Temperaturregelung: Stufenlos. Steuerung: Touch. Wrasenabzug: Ja. Serie: Silversteam. Anzahl Motoren: 2. LED-Anzeige: Beschwadung, Delta-T-Garen, Garphasen, Kerntemperatur, Lüftergeschwindigkeit, Programm, Temperatur, Zeit. Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Reversierender Motorlauf (Lüfterräder), Dampferzeugung durch Direkteinspritzung. Geräte-Anschluss: 3 NAC. Temperaturbereich von: 50 °C. Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm. Material: CNS 18/10. Wasseranschluss: 3/4". USB-Anschluss: Seitlich. Zeiteinstellung bis: 599 Minute(n). Material Garraum: CNS 18/10. Anzahl Garprogramme: 99. Eigenschaften: Abgerundete Backkammer, Auflageschienen herausnehmbar, Doppeltürverglasung, LED-Beleuchtung in der Tür, Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube. Innenbeleuchtung: Ja. Kerntemperaturfühler-Anschluss: Seitlich. Zeiteinstellung von: 0 Minute(n). Mit Reinigungssystem: Nein. Inklusive: 1 Rost 1/1 GN, 1 Blech 1/1 GN, 1 PVC Abflussrohr, 1 Wasserzulaufschlauch. Anschlusswert: 12,6 kW. Frequenz: 50 Hz. Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm. Dauerbetrieb: Ja. Rack-Control: Ja. Anzahl Garphasen: 8. Spannung: 400 V. Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen. Art Einschübe: Quer. Betriebsart: Elektro. Wichtiger Hinweis: Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
83 cm
Breite:
89 cm
Höhe:
107 cm
Gewicht:
120.00 kg
Leistungsaufnahme:
12600 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.392,18*
€ 4.728,93*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.568,16*
€ 4.886,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.728,93*
€ 5.627,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.680,15*
€ 5.569,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.496,89*
€ 5.351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.419,19*
€ 5.258,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.392,18*
€ 5.226,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.