Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Ablaufsieb für Kochkessel | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 11 x 14,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Ablaufsieb für Kochkessel | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 11 x 14,5 x
Bartscher Ablaufsieb für Kochkessel | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 11 x 14,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4775
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296999
EAN/GTIN:
     4015613720951
Suchbegriffe:
Abflussieb
Abflusssieb
Haarfangsieb
Haarsieb

Bartscher Ablaufsieb für Kochkessel | Wichtiger Hinweis: - | Maße: 11 x 14,5 x 80 cm. Gewicht: 0,07 kg
Ablaufsieb für Kochkessel | | Maße: 11 x 14,5 x 80 cm. Gewicht: 0,07 kg

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.07 kg
Volumen:
0.00 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kochkessel, abflusssieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 32,95*
€ 42,05*
€ 5,46*
ab € 34,01*
€ 43,23*
€ 3,90*
ab € 34,93*
€ 44,02*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,48*
€ 44,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.