| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4422 Herst.-Nr.: 116528W EAN/GTIN: 4015613676661 |
| |
|
| | |
| Bartscher Kombidämpfer E 7110RS ++ Kombidämpfer - Kombidämpfer ++ Temperaturbereich bis: 280 °C ++ Anzahl Einschübe: 7 ++ Temperaturregelung: Stufenlos ++ Steuerung: Elektronisch ++ Serie: E ++ Funktionen: Umluft, Dämpfen, Kombidämpfen, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm ++ Geräte-Anschluss: 3 NAC ++ Temperaturbereich von: 50 °C ++ Format Einschübe: 1/1 GN, 600 x 400 mm ++ Material: Chromnickelstahl ++ Wasseranschluss: 3/4" ++ Anzahl Garprogramme: 99 ++ Eigenschaften: Auflageschienen herausnehmbar, Doppeltürverglasung ++ Innenbeleuchtung: Ja ++ Mit Reinigungssystem: Ja ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Inklusive: 1 Blech 1/1 GN, 1 Rost 1/1 GN, 1 PVC Abflussrohr, 1 Wasserzulaufschlauch, 1 Zulaufschlauch für Reinigungsmittel ++ Anschlusswert: 9,6 kW ++ Frequenz: 50 Hz ++ Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm ++ Kontrollleuchte: Ja ++ Anzahl Garphasen: 9 ++ Spannung: 400 V ++ Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen ++ Art Einschübe: Quer ++ Betriebsart: Elektro
Weitere Informationen: | | Länge: | 82 cm | Breite: | 90 cm | Höhe: | 82 cm | Gewicht: | 121.40 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |