Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arne Jacobsen Sektkühler steel, Maße: 175 x 200 x 210 mm Arne Jacobsens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arne Jacobsen Sektkühler steel, Maße: 175 x 200 x 210 mm Arne Jacobsens
Arne Jacobsen Sektkühler steel, Maße: 175 x 200 x 210 mm Arne Jacobsens
Artikel-Nr.:
     2813-379-2657
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     05-5
EAN/GTIN:
     5709846020597
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Arne Jacobsen Sektkühler steel, Maße: 175 x 200 x 210 mm
Arne Jacobsens klassischer Sektkühler wurde zum 50. Jubiläum der Cylinda-line eingeführt. Kühlen Sie den Sekt, Champagner oder Wein in dem klassischen Sektkühler, der eine wunderschöne Form hat und der über Jahrzehnte hinweg stilvoll bleibt. Ein schickes Einzelteil aus Edelstahl aus der Bar-Serie von Cylinda-line.

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.