Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoport K 100 für Bundeswehr unbeheizt - grün Der stapelbare Toplader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoport K 100 für Bundeswehr unbeheizt - grün Der stapelbare Toplader
RIEBER thermoport K 100 für Bundeswehr unbeheizt - grün Der stapelbare Toplader
Artikel-Nr.:
     2813-378-3290
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020351
EAN/GTIN:
     4007537100513
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Metall Thermobehälter

RIEBER thermoport K 100 für Bundeswehr unbeheizt - grün
Der stapelbare Toplader dient zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Durch den Isosteg kann der Innenraum in einen Warm- und Kaltbereich aufgeteilt werden.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – fu¨r einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
37 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
8.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,44*
€ 745,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,29*
€ 740,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,40*
€ 694,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.