Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Kühlmodul mit Vitrine Modell RBS-KMV L/B/H 1180 x 780 x 900 mm Höhe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Kühlmodul mit Vitrine Modell RBS-KMV L/B/H 1180 x 780 x 900 mm Höhe mit
Artikel-Nr.:
     2813-378-2840
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     92500203
EAN/GTIN:
     4007537130756
Suchbegriffe:
Standardvitrine

RIEBER Kühlmodul mit Vitrine
Modell RBS-KMV
L/B/H 1180 x 780 x 900 mm
Höhe mit Aufsatz: 1590 mm
El.-Anschlusswert: ca. 0,656 kW, 230 V
Abdeckung Chromnickelstahl 1.4301 (CNS).
Eingebaut 1 Umluft-Kühlwanne.
Kühlbereich: +5 bis +12 °C.
3 Innenschalen, für je 1 GN 1/1, 100 mm tief.
Reinigung der Kaltluft durch auswaschbaren
Vliesfilter.
Unterbau offenes CNS-Rohrgestell.
Unten CNS-Boden.
Bodenfreiheit 160 mm. Links Flügeltür. Rechts
Kühlmaschinenfach, mit Lüftungsgitter, eingebaut
Schalter und Regler.
Oben CNS-Blende 240 mm hoch.
Vitrine bestehend aus 2 CNS-Seitenwangen oben
CNS-Bord mit eingebauter Beleuchtung 36 W.
Ein-/ Ausschalter rechts. Gästeseitig
mit 3 Entnahmeklappen aus Acrylglas. Bedienseitig
2 Glasschiebetüren aus VSG, innen Glasborde
herausnehmbar.
Aufstellung Auf CNS-Füßen mit verchromten
Fußstollen, verstellbar.
Elektrische Ausstattung: Rechts El.-Zuleitung, 3
m lang, mit Schukostecker 230 V.

Ohne Resopalverkleidung längs-/stirnseitig
Ohne Tauwasserbehälter
Ohne CNS-Sockelblende(n).
Ohne CNS-Tablettrutsche


Weitere Informationen:
Länge:
118 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
280.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.609,40*
€ 9.056,22*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.823,29*
€ 11.273,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.273,53*
€ 13.415,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.195,88*
€ 13.323,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.927,17*
€ 13.003,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.823,29*
€ 12.879,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.