Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Konfekt.leitung 5x2,5 qmm 3m CEE-Stecker Zuleitungskabel, 3000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Konfekt.leitung 5x2,5 qmm 3m CEE-Stecker Zuleitungskabel, 3000 mm lang
RIEBER Konfekt.leitung 5x2,5 qmm 3m CEE-Stecker Zuleitungskabel, 3000 mm lang
Artikel-Nr.:
     2813-378-2021
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     33103301
EAN/GTIN:
     4007537136772
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a
cee-stecker 16a

RIEBER Konfekt.leitung 5x2,5 qmm 3m CEE-Stecker Zuleitungskabel, 3000 mm lang mit CEE- Stecker 16 A, 400 V und Buchsenteil.
Alle Buffets sind mit eigener »Bord-Elektrik« ausgestattet. Ausnahme: Zwischen und Eckbuffets. Diese werden durch Verbindungskabel überbrückt. Alle anderen Buffets sind nacheinander elektrisch kuppelbar. Beginnend über Zuleitungskabel zur rechten Stirnseite (bedienungsseitig gesehen) des ersten Buffets. Danach von Buffet
zu Buffet kuppeln.
Achtung! Max. 10,5 kW (3,5 pro Phase) können so verkuppelt werden. Zählen Sie nicht nur den Buffetwert sondern auch alle eingestellten bzw. beizustellenden Geräte. Wird o.g. Wert überschritten, muß ein anderes Zuleitungskabel und die dafür notwendige CEE-Steckdose vorgesehen werden (Auf Anfrage).

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.99 kg
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.