Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holste Schmierseife 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holste Schmierseife 1L
Artikel-Nr.:
     2813-377-4440
Hersteller:
     Holste
Herst.-Nr.:
     36175
EAN/GTIN:
     4000401060012
Suchbegriffe:
Schmierseife
Seifenreiniger
Universalseife
schmierseife 1l

Holste Schmierseife 1L


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: schmierseife, holste schmierseife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.