Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Badematte Megan aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 650mm x 550mm x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Badematte Megan aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 650mm x 550mm x 16mm
Kela Badematte Megan aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 650mm x 550mm x 16mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7270
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23584
EAN/GTIN:
     4025457235849
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Kela Badematte Megan aus 100% Baumwolle, silbergrau, ca. 650mm x 550mm x 16mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
65 cm
Breite:
55 cm
Höhe:
2 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 31,15*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 31,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24706
ab € 32,96*
Ähnlich
kela
24707
ab € 49,32*
Ähnlich
kela
24704
ab € 22,44*
Ähnlich
kela
24705
ab € 24,45*
Ähnlich
kela
24702
ab € 33,07*
Ähnlich
kela
24703
ab € 49,67*
Ähnlich
kela
24700
ab € 22,45*
Ähnlich
kela
24701
ab € 24,58*
Ähnlich
kela
23594
ab € 32,96*
Ähnlich
kela
23596
ab € 49,47*
Ähnlich
kela
23592
ab € 22,43*
Ähnlich
kela
23593
ab € 24,40*
Ähnlich
kela
23586
ab € 32,74*
Ähnlich
kela
23587
ab € 49,10*
Ähnlich
kela
23585
ab € 24,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.