Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ornamin Boxy Bernd mit Steg, 900ml schwarz Praktisch verschließbare eckige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ornamin Boxy Bernd mit Steg, 900ml schwarz Praktisch verschließbare eckige
Ornamin Boxy Bernd mit Steg, 900ml schwarz Praktisch verschließbare eckige
Artikel-Nr.:
     2813-376-6887
Hersteller:
     Ornamin Kunststoffwerk
Herst.-Nr.:
     M1263-2
EAN/GTIN:
     4041736125137

Ornamin Boxy Bernd mit Steg, 900ml schwarz
Praktisch verschließbare eckige Mehrwegschale, unterteilt in zwei Fächer.Die eckige Food to go-Schale ist perfekt für das Essen zum Mitnehmen aus dem Supermarkt, vom Bäcker, aus der Betriebskantine oder von zuhause. Mit dem passenden verschließbaren Deckel können Speisen können schwappsicher transportiert, bei Bedarf in der Mikrowelle ohne Deckel erwärmt und bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
schwarz
Länge:
22 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.