Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Kosmetikeimer Mats Metall hellgrau Silent Close 23,0cm 17,0cmØ 3,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Kosmetikeimer Mats Metall hellgrau Silent Close 23,0cm 17,0cmØ 3,0l
KELA Kosmetikeimer Mats Metall hellgrau Silent Close 23,0cm 17,0cmØ 3,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6369
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23610
EAN/GTIN:
     4025457236105
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 3 l kela

KELA Kosmetikeimer Mats Metall hellgrau Silent Close 23,0cm 17,0cmØ 3,0l

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
grau
Höhe:
230 cm
Durchmesser:
170 cm
Gewicht:
0.70 kg
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 3l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.