Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 18,0cm 5,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 18,0cm 5,5cmØ
KELA Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 18,0cm 5,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6211
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12191
EAN/GTIN:
     4025457121913
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle

KELA Salz-/Pfeffermühle Kauri Buchenholz hellbraun 18,0cm 5,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,22*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12195
ab € 17,59*
Ähnlich
kela
12196
ab € 18,46*
Ähnlich
kela
12197
ab € 21,02*
Ähnlich
kela
12190
ab € 17,46*
Ähnlich
kela
12192
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.