Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Seifenspender Liana Keramik piniengrün 15,0cm 8,0cmØ 300,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Seifenspender Liana Keramik piniengrün 15,0cm 8,0cmØ 300,0ml
KELA Seifenspender Liana Keramik piniengrün 15,0cm 8,0cmØ 300,0ml
Artikel-Nr.:
     2813-376-5891
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23626
EAN/GTIN:
     4025457236266
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

KELA Seifenspender Liana Keramik piniengrün 15,0cm 8,0cmØ 300,0ml

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grün
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.