Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Vorratsdose EBONY, Inhalt: 1,2 Liter, Material: Glas mit schwarzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Vorratsdose EBONY, Inhalt: 1,2 Liter, Material: Glas mit schwarzer
Zeller Vorratsdose EBONY, Inhalt: 1,2 Liter, Material: Glas mit schwarzer
Zeller Vorratsdose EBONY, Inhalt: 1,2 Liter, Material: Glas mit schwarzer
Artikel-Nr.:
     2813-376-3785
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19797
EAN/GTIN:
     4003368197975
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
zeller vorratsglas 1 liter
vorrats glas

Zeller Vorratsdose EBONY, Inhalt: 1,2 Liter, Material: Glas mit schwarzer Metall-Ummantelung, Sichtfenster,Höhe: 23 cm,
Durchmesser: 10,2 cm, spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.83 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas zeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
19796
ab € 6,60*
Sonstiges
Zeller
19795
ab € 4,55*
Sonstiges
Zeller
19792
ab € 8,23*
Sonstiges
Zeller
19790
ab € 4,55*
Sonstiges
Zeller
19791
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.