Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bratpfanne Cailin Ø24cm Bratpfanne Cailin: Diese Pfanne ist nicht nur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Bratpfanne Cailin Ø24cm Bratpfanne Cailin: Diese Pfanne ist nicht nur
KELA Bratpfanne Cailin Ø24cm Bratpfanne Cailin: Diese Pfanne ist nicht nur
Artikel-Nr.:
     2813-376-2545
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11674
EAN/GTIN:
     4025457116742
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

KELA Bratpfanne Cailin Ø24cm
Bratpfanne Cailin: Diese Pfanne ist nicht nur optisch glänzend. Sie ist aus Edelstahl 18/10 und für alle Herdarten geeignet, zum scharfen Anbraten Ihrer Gerichte. Ø 24 cm, Höhe 5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,29*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 30,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11675
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.