Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Besteckköcher, konisch Ø 116 mm Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der
Artikel-Nr.:
     2813-375-2801
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69042291
EAN/GTIN:
     4004094690495
Suchbegriffe:
Besteck-Köcher
Besteckköcher
besteck-köcher edelstahl
besteck köcher

Besteckköcher, konisch Ø 116 mm
Ø 116 x 133 mmfür den Einsatz in der Gastronomie ideal zur Aufbewahrung von Besteck oder Küchenutensilieneinzeln zu nutzen oder als Einsatz für Besteckbehälter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
13 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,09*
14 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 7,60*
€ 10,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.