Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Artikel-Nr.:
     2813-375-2793
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     13322270
EAN/GTIN:
     4004094014109
Suchbegriffe:
Braten-Spachtel
Bratenspachtel
Fett-Abstecher
Fettabstecher

Fettabstecher/Bratenspatel »Master Line«, 11,5 x 7 cm, gewinkelt, starr
Gesamtlänge: 28 cm, Klingenmaß: 11,5 x 7cm, an drei Seiten angeschliffene Kanten, ergonomischer, rutschfester Griff, für intensive Beanspruchung, Besonderheit: Metall wird mit Griffmaterial umspritzt und geht so eine extrem stabile Verbindung ein

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
28 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,99*
15 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 7,03*
€ 9,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.