Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl feiner Permanentfilter aus Edelstahl ,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2650
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24502260
EAN/GTIN:
     4004094245060

Dauerfilter Kaffee »Brasilia«, Edelstahl
feiner Permanentfilter aus Edelstahl , doppelwandig, für den vollen, aromatischen Kaffeegeschmack, der Einsatz von Papierfiltern entfällt, Vorteil: Aromastoffe und ätherische Öle bleiben erhalten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
15 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,50*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,63*
€ 34,48*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 43,99002*
€ 57,41001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.