| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2626 Herst.-Nr.: 11592260 EAN/GTIN: 4004094115967 |
| |
|
| | |
| Zwiebelschneider mit doppelseitig geschliffenen Klingen zum Zerkleinern von Zwiebeln, Obst oder Kräutern mit zusätzlichem Quirl-Einsatz zum Mixen von Dressings oder Marinaden mit Skala bis 250 ml/8 oz
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 21,55* | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 5,20* | ab € 16,52* | € 22,16* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,49* | € 31,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|