| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2314 Herst.-Nr.: 15192260 EAN/GTIN: 4004094151965 |
| |
|
| | |
| 2 x Grill-/Bratenschnur rot-weiß, 60 m robuste Bratenschnur zum Binden von z.B. Filetstücken, Braten, Fisch oder Gemüse, hitzebeständig bis 175°C
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Länge: | 4 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,4075* | € 5,4475* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 11,40* | € 16,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,54* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|