Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Ausstechform »Bärchen«, 8 cm zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot,
Artikel-Nr.:
     2813-375-2177
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     36082291
EAN/GTIN:
     4004094360817
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Ausstechform »Bärchen«, 8 cm
zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot, Wurst, Käse, Gemüse oder Obst, präzises Ausstechen durch sehr scharfe Schneidkante, aus säurebeständigem und hochwertigem Edelstahl, minimierte Verletzungsgefahr durch umgewalzte Oberkante

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,90*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 1,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.