| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2110 Herst.-Nr.: 16222270 EAN/GTIN: 4004094162275 |
| |
|
| | |
| WESTMARK Buffetzange »Fork Silicone Maxi« zum greifen von Spaghetti und Salaten, 32,5 cm Länge, hitzebeständig bis 240°C und spülmaschinengeeignet Servieren leicht gemacht! Mit dieser Buffetzange wird das Servieren von Speisen - besonders von Pasta und Salaten - zum Kinderspiel. Die Laffen aus hochwertigem Silikon eignen sich zudem hervorragend für Töpfe und Pfannen mit Antihaftbeschichtung und die Kunststoffbeschichtung an den Edelstahl-Griffen sorgt für eine minimierte Verbrennungsgefahr.
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.12 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Salat-Vorlegezange, Salat-Zange, Salatvorlegezange, Salatzange, Servier-Zange, Servierzange, westmark küchenzange, allzweck zange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 5,44* | € 8,00* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 8,12* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,88* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|