| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8468 Herst.-Nr.: 98274 EAN/GTIN: 4000602007540 |
| | |
|
| | |
| Dr. Becher Algen- und Grünbelag Entferner 2 l von Dr. Becher Anwendungsgebiete: Beseitigt mühelos grünen Bewuchs und Beläge. Ideal geeignet für Terrassen, Gehwege, Treppen, Hausfassaden, Dächer, Zäune u.ä. aus Stein und Beton, Holz, Glas, Keramik oder KunststoffProdukteigenschaften: schützt vor Algen- und Grünbelag-Neuansatz, beseitigt mühelos grünen Bewuchs, tiefenwirksame Algenvernichtung, Konzentrat, Anwendung: Nur auf trockenen Oberflächen anwenden. Jenach Befall pur verwenden oder Lösung(1Liter auf 25Liter Wasser)herstellen. Mit Sprühpistole oder Gießkanne gleichmäßig auf die zu behandelnden Flächen aufbringen. Nicht mit Wassernachspülen. Mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, darf es mind. 10 Stunden nach der Anwendung nicht regnen, Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1754000, Baua-Nr. N-53599, Gefahrgut-Signalwort: GEFAHR!,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 9 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 31 cm | Gewicht: | 2.13 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |