Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Kunststoff und Laminat Reiniger 2 l von Dr. Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Kunststoff und Laminat Reiniger 2 l von Dr. Becher
Dr. Becher Kunststoff und Laminat Reiniger 2 l von Dr. Becher
Artikel-Nr.:
     2813-374-8440
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98271
EAN/GTIN:
     4000602057712
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Dr. Becher Kunststoff und Laminat Reiniger 2 l von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Kunststoff und Laminat Reiniger reinigt und pflegt zugleich Laminatböden, Kunststofffenster und -türen, Gartenmöbel sowie alle elastischen FußbodenbelägeProdukteigenschaften: ergiebiges Konzentrat, mit Frischeduft, trocknet streifenfrei, hinterlässt natürlichen Glanz, baut keine Wachsschicht auf, Anwendung: Kunststoff: Auf 5l warmes Wasser 3 Verschlusskappen Konzentrat geben. Oberflächen abwaschen und Restfeuchtigkeit trocknen lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen unverdünnt anwenden und nachwischenLaminat: Bitte Reinigungs- und Pflegeanweisung der Belaghersteller beachten. Auf 5l warmes Wasser 3 Verschlusskappen Konzentrat geben, Mopp/Wischtuch gut auspressen und nebelfeucht wischen. Stehende Nässe vermeidenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1898000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
2.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.