Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Becher Fensterreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Becher Fensterreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Dr. Becher Fensterreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2813-374-8396
Hersteller:
     Dr. Becher
Herst.-Nr.:
     98270
EAN/GTIN:
     4000602007687
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

Dr. Becher Fensterreiniger Konzentrat 1 l Dosierflasche von Dr. Becher
Anwendungsgebiete: Für die Reinigung verschmutzter Fenster, Glasflächen, Schaufenster, insbesondere Wintergärten, Fensterrahmen und glatte Kunststoffflächen. Mit Ablauf Effekt reinigt kraftvoll und streifenfrei und ist für die Grundreinigung von Wintergärten und Kunststofffensterrahmen bestens geeignet. Die spezielle Wirkstoffkombination sorgt dafür, dass Regenwasser gleichmäßig von der Oberfläche abläuft, ohne Tropfen zu hinterlassenProdukteigenschaften: Konzentrat, sparsam im Verbrauch, nikotin- und rußlösend, mit Ablauf Effekt länger sauber, bis zu 250l Anwendungslösung, besonders einfach zu dosieren, sorgt bei Anwendung für hervorragendes Gleitverhalten des Abziehers, entfernt mühelos Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen sowie Umweltstaub, Anwendung: 15 ml auf 4 Liter klares Wasser dosieren. Gut mischen. Glasflächen wie gewohnt reinigen. Mit Gummilippe abziehen und anschließend trocken wischenInhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt, Dr. Becher Artikelnummer: 1896000, Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!,

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
7 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
1.10 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
8
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,89*
1 Tag
13
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 9,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 71,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.