Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm kirsche von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm kirsche von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7
10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm kirsche von GALA Basic - Brenndauer: ca. 7
Artikel-Nr.:
     2813-374-8347
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95929
EAN/GTIN:
     4008495576020
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
leuchterkerzen

10 Leuchterkerzen Ø 2,3 cm · 25 cm kirsche von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 7 Stunden, Durchmesser: 2,3 cm, Höhe: 25 cm, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,14*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,617* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GALA Basic
95927
ab € 4,14*
Sonstiges
GALA Basic
95931
ab € 5,42*
Sonstiges
GALA Basic
95928
ab € 5,42*
Sonstiges
GALA Basic
95926
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.