Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerze Ø 68 mm · 190 mm rot "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerze Ø 68 mm · 190 mm rot "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Zylinderkerze Ø 68 mm · 190 mm rot "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Artikel-Nr.:
     2813-374-8245
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95790
EAN/GTIN:
     4008495403241
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

Zylinderkerze Ø 68 mm · 190 mm rot "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 60 Stunden, Durchmesser: 68 mm, Höhe: 190 mm, durchgefärbt, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.61 kg
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.