| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8162 Herst.-Nr.: 96882 EAN/GTIN: 4008495432616 |
| |
|
| | |
| Flavour by GALA Duftkerze im Glas Ø 70 mm · 77 mm creme - Vanilla "Indro" von Flavour by GALA - Brenndauer: ca. 20 Stunden, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 77 mm, Farbe: creme, Duft: Vanilla, Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindert
Weitere Informationen: | | Farbe: | cremeweiß | Länge: | 7 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,66* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|