Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic -
Artikel-Nr.:
     2813-374-8155
Hersteller:
     GALA Basic
Herst.-Nr.:
     95781
EAN/GTIN:
     4008495403029
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

Zylinderkerze Ø 68 mm · 80 mm bordeaux "Rustic" durchgefärbt von GALA Basic
- Brenndauer: ca. 25 Stunden, Durchmesser: 68 mm, Höhe: 80 mm, durchgefärbt, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.