Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Trinkbecher mit Henkel, Pappe 0,18 l Ø 7,3 cm · 7,8 cm weiss von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Trinkbecher mit Henkel, Pappe 0,18 l Ø 7,3 cm · 7,8 cm weiss von Starpak
25 Trinkbecher mit Henkel, Pappe 0,18 l Ø 7,3 cm · 7,8 cm weiss von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-6895
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     90309
EAN/GTIN:
     4250065903099
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
hartpapier-becher 180 ml

25 Trinkbecher mit Henkel, Pappe 0,18 l Ø 7,3 cm · 7,8 cm weiss von Starpak
Pappbecher für Heißgetränke mit Henkel, Füllinhalt: 0,18 l, ohne Füllstrich, Durchmesser: 7,3 cm, Höhe: 7,8 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90°C , Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton, beschichtet
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: hartpapier becher, starpak pappbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,4925*
€ 2,0325*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,20*
€ 30,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,0325*
€ 2,4187
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,0125*
€ 2,3949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,9225*
€ 2,2878
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,8825*
€ 2,2402
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,8425*
€ 2,1926
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,4925*
€ 1,7761
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0597* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.