| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6352 Herst.-Nr.: 86839 EAN/GTIN: 4002911868393 |
| |
|
| | |
| Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "9" von PAPSTAR Zahlen-Luftballon "9" aus PET-Folie, Farbe: silber, Größe: 35 cm hoch, Mit selbstschließendem Ventil, Lassen sich problemlos wieder befüllen, Geeignet für die Befüllung mit Luft,
Weitere Informationen: | | Länge: | 16 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 24 | | € 4,95* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | | 7 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 0,60* | € 1,65* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 0,63* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,61* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|