Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120 Haushaltskerzen mit Dornloch Ø 2,45 cm · 20 cm weiss von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
120 Haushaltskerzen mit Dornloch Ø 2,45 cm · 20 cm weiss von PAPSTAR
120 Haushaltskerzen mit Dornloch Ø 2,45 cm · 20 cm weiss von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-1395
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13870
EAN/GTIN:
     4002911138700
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
120 Haushaltskerzen mit Dornloch Ø 2,45 cm · 20 cm weiss von PAPSTAR
Haushaltskerzen mit Dornloch, Durchmesser: 2,45 cm, Länge: 20 cm, Brenndauer: ca. 10 Stunden, ideal für die Gastronomie,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.50 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
9.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
54
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 57,41*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 59,00*
€ 59,00*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,75*
€ 87,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 97,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,41*
€ 68,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,51*
€ 67,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,80*
€ 62,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,89*
€ 61,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,35909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.