Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,25 l, Höhe: 10,2 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,25 l, Höhe: 10,2 cm.
Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,25 l, Höhe: 10,2 cm.
Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,25 l, Höhe: 10,2 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-373-006
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMP.10012000012
EAN/GTIN:
     5413909245000
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
PC-Becher

Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,25 l, Höhe: 10,2 cm.
Diese praktischen Becher und Kannen dürfen in keiner Einrichtung fehlen.Durch die handliche Größe ist die Serie optimal für Kindereinrichtungen geeignet.
Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.
Temperaturbeständig: -100C bis +120C.


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
blau
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.05 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
40
5
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,74*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 5,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMO.12100020185
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.