| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8061 Herst.-Nr.: 63542260 EAN/GTIN: 4004094635465 |
| |
|
| | |
| Westmark Gewürzmühle »Blacky« Volumen: 190 ml, müheloses Mahlen dank Keramikmahlwerk, stufenlose Regulierung des Mahlgrades durch Drehen der Einstellschraube, keine Mahlreste auf dem Tisch dank durchsichtigem Deckel, leicht zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastro
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,47* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 4,82* | € 6,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,81* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|