Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Westmark Folienspender mit gezahnter Abrisskante
Artikel-Nr.:
     2813-371-7970
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     52342260
EAN/GTIN:
     4004094523465
Suchbegriffe:
Folienspender
folienspender
Westmark Folienspender
mit gezahnter Abrisskante

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
6.10 cm
Höhe:
6.10 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,811*
€ 10,351*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 50,87004*
€ 65,86002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,351*
€ 12,318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,061*
€ 11,973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,711*
€ 11,556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,811*
€ 9,295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.