Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6
Artikel-Nr.:
     2813-371-7856
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     31002260
EAN/GTIN:
     4004094310065
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Westmark Garnierset »Steel«, 8 tlg.
bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 6 Tüllen, Spritzbeutel aus beschichteter Baumwolle in Konditorqualität

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 12,69*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 10,18*
€ 13,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.