Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm Konditorqualität - beschichtete Baumwolle,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7853
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30972270
EAN/GTIN:
     4004094309779
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Westmark Ersatz-Spritzbeutel, 35 cm
Konditorqualität - beschichtete Baumwolle, kochfest

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: spritzbeutel baumwolle, dressierbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,29*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,81*
€ 7,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.