Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg. bestehend aus Spritzbeutel, Adapter
Artikel-Nr.:
     2813-371-7846
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30862260
EAN/GTIN:
     4004094308666
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Westmark Spritzbeutel Leinen, 28 cm, 7 tlg.
bestehend aus Spritzbeutel, Adapter und 5 Tüllen, Spritzbeutel aus beschichtetem Leinen in Konditorqualität - kochfest

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,50*
14 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 6,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.