Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Westmark Garnierspritze, 100 ml mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen
Artikel-Nr.:
     2813-371-7840
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     30772270
EAN/GTIN:
     4004094307775
Suchbegriffe:
Cremespritze
Dekorierspritze
Garnierspritze
Gebäckspritze

Westmark Garnierspritze, 100 ml
mit Kunststoffkolben, mit 5 Tüllen

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,64*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,80*
€ 3,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.