Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Messer
>
Brotmesser
>
Artikel
Brotmesser 20 cm, Wellenschliff, POM, schwarz Giesser - Made in Germany
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-371-392
Hersteller:
Giesser
Herst.-Nr.:
8260 w 20
EAN/GTIN:
4010303035568
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser 20 cm, Wellenschliff, POM, schwarz Giesser - Made in Germany
Geschmiedet- Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, X50CrMo14, der durch seine besondere Härtung im Vakuumverfahren sehr rostbeständig ist und die Klinge sehr lange scharf bleibt. - Alle Klingen werden auf unseren Spezialmaschinen mehrfach geschliffen und poliert. Die Schneide und der Schneidewinkel sind optimal auf die Bedürfnisse der professionellen Anwender ausgerichtet. - Der Handabzug am Ende der Fertigung sorgt für die perfekte Schärfe. Die klassische Form passt sich jeder Hand gut an und unterstützt müheloses Schneiden und Arbeiten. - Wellenschliff Standard- Durch das regelmäßige Wellen entlang der Schneide gleitet das Messer sicher und ohne Abrutschen durch alles Schneidgut mit harten Schalen oder Krusten. Der Wellenabstand (von Spitze zu Spitze) beträgt 6 mm - Bestcut- Der samtige Griff liegt besonders gut und sicher in der Hand. Die Schalen sind mit 3 Edelstahlnieten fest miteinander verbunden. - Das Material ist besonders widerstandsfähig und hält auch Temperaturen von bis zu 200°C stand. (Kurzzeitkontakt) - Als Qualitätszeichen ist jede Klinge mit einer individuellen und fortlaufenden Nummer beschriftet. -
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
20.00 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
... >
Küche und Geräte
>
Küchenhelfer
>
Schneiden
Weitere Suchbegriffe:
brotmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,32*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Giesser Brotmesser EXPERT aus Edelstahl, 33,8 cm, mit Wellenschliff, Griff in
Giesser
8355 w 21
€ 25,47*
Sonstiges
Kochmesser breit 20 cm, POM, schwarz Giesser - Made in Germany Geschmiedet-
Giesser
8280 20
€ 75,79*
Sonstiges
Kochmesser schmal 15 cm, POM, schwarz Giesser Geschmiedet- Gefertigt aus
Giesser
8270 15
€ 49,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.